Beli alat press selang hidrolik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. JTC Manual Hydraulic Press (Mesin Press Hidrolik)
    Mulai

    Rp61.999.900

  2. Wipro Hydraulic Press (Mesin Press Hidrolik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp5.399.900

  3. American Tool Hydraulic Shop Press
    Mulai

    Rp8.199.900

    American Tool Hydraulic Shop Press
    atribut:
    • Capacity: 20Ton
  4. Kenmaster Mesin Press Hidrolik
    Mulai

    Rp15.999.900

    Kenmaster Mesin Press Hidrolik
    atribut:
    • Size: 50ton
  5. Hinode Arbor Press
    Mulai

    Rp7.199.900

  6. Indexa Standard Drill Press Vice (Ragum)
    Mulai

    Rp4.199.900

    Indexa Standard Drill Press Vice (Ragum)
    Deskripsi:
    Indexa Standard Drill Press Vice with
    atribut:
    • Jaw Material: Steel
    • Jaw Width: 120 mm
    • Vice Type: Drill Press Vice
    • Compatible Vice Jaw Width: 120 mm
    • Jaw Opening: 120 mm
    • Overall Material: Cast Iron
    • Base Type: Fixed
    • Mounting Type: Clamp/Bolt
  7. Kennedy Hydraulic Bench Press (Mesin Press)
    Mulai

    Rp24.999.900

    Kennedy Hydraulic Bench Press (Mesin Press)
    atribut:
    • Overall Width (mm): 480
    • Work Bed Adjustable Height (mm): 3 x 100
    • Table Aperture (mm): 140
    • Additional Features: Ideal For Pressing; Bending; Extruding;Hydraulic Guage Included
    • Min/Max Height of Ram to Table (mm): 90 to 300
    • Base Size (W x D) (mm): 545 x 305
    • Ram Stroke (mm): 150
    • Base Size (W x D): 545 x 305mm
    • Min/Max Height of Ram to Table: 90 to 300mm
    • Overall Height (mm): 895
    • Part Number: KEN9855000K
    • Product Number: HBP010
    • Product Type: Bench Press
    • Ram Stroke: 150mm
    • Table Aperture: 140mm
    • Weight Each: 47kg
    • Weight Each (Kg): 47
    • Work Bed Adjustable Height: 3 x 100mm
    • Working Table Width (mm): 360
  8. Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor)
    Mulai

    Rp699.900

    Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor)
    Deskripsi:
    SENATOR Workshop Drill Press Vice Cocok untuk digunakan pada latihan pilar / bangku untuk menenangkan benda kerja di semua aplikasi tugas pengeboran ringan untuk garasi atau bengkel kecil. Cast konstruksi dengan slot mesin yang spasi untuk cocok untuk semua populer pangkalan bor berdiri. Lintas dibor menangani dengan sliding T-bar untuk pengaruh ekstra
  9. JTC Workshop Press
    Mulai

    Rp24.999.900

    JTC Workshop Press
    atribut:
    • Capacity: 20 Ton
  10. TRUSCO Hose Braid Roll Length 10m (Selang Benang / Selang Air)
    72%
    Mulai

    Rp199.900

    TRUSCO Hose Braid Roll Length 10m (Selang Benang / Selang Air)
    Deskripsi:
    Factory air and water pipe in machine tool, molding machine, factory equipment.
    atribut:
    • Purpose of Use: Industrial air/water pipe for machine tools, molding type machines, factory equipment, etc.
    • Working Pressure (MPa): 1
  11. monotaro Press Plate Detaching Tool
    Mulai

    Rp249.900

    monotaro Press Plate Detaching Tool
    Deskripsi:
    Safely remove the magnetic material. To remove magnetic material.
    atribut:
    • Material: SS material plated product
    • Specification: Neodymium magnet
  12. XANDER Plastic Press Machine (Mesin Penyegel Plastik)
    Mulai

    Rp259.900

  13. Kenmaster Plastic Press Machine (Mesin Penyegel Plastik)
    Mulai

    Rp399.900

  14. TOYOX Thread Hose Toyoron (Selang Benang / Selang Multifungsi)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.599.900

  15. CEJN Stream-Line Straight 8x12 (Selang PU Reinforced)
    Mulai

    Rp16.999.900

Daftar Harga alat press selang hidrolik Terbaru October 2026
JTC Manual Hydraulic Press (Mesin Press Hidrolik)Rp61.999.900
Wipro Hydraulic Press (Mesin Press Hidrolik)Rp5.399.900
Masada Hydraulic Press (Mesin Press Hidrolik)Rp35.999.900
American Tool Hydraulic Shop PressRp8.199.900
Kenmaster Mesin Press HidrolikRp15.999.900
Hinode Arbor PressRp7.199.900
Indexa Standard Drill Press Vice (Ragum)Rp4.199.900
Kennedy Hydraulic Bench Press (Mesin Press)Rp24.999.900
Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor)Rp699.900
JTC Workshop PressRp24.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)